Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DVD+R DR8S8B10F/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DVD+R DR8S8B10F/00
Philips DVD+R DR8S8B10F/00
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1448308
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DR8S8B10F/00
EAN/GTIN:
     8712581360344
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Der Markt für DVD+Rs und DVD+RWs wächst ständig, und Philips spielt dabei eine führende Rolle. Philips gehört stets zu den ersten, die innovative Entwicklungen wie z. B. High-Speed- & High-Capacity-Discs auf den Markt bringen.
- Hohe Aufnahmekapazität
- Wertvolle Daten auf DVD aufbewahren
- Höchster Komfort
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R DL
Aufnahmezeit
240 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
8 x
Weitere Suchbegriffe: dvd+r spindel, dvd-rw, dvd-rw 8,5 gb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.