Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex 1120023ER Bodenschutzmatte Transparent Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Floortex 1120023ER Bodenschutzmatte Transparent Polycarbonat
Floortex 1120023ER Bodenschutzmatte Transparent Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14379746
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     1120023ER
EAN/GTIN:
     5060044742200
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
2000 mm
Dicke
2.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polycarbonat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,77*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,01*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,06*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,34*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,70*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,86*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,48*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,52*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,79*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,25*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,47*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,88*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,26*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,74*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.