Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa IMC-21-M-SC Media Converter Netzwerk Medienkonverter 1300 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa IMC-21-M-SC Media Converter Netzwerk Medienkonverter 1300 nm
Moxa IMC-21-M-SC Media Converter Netzwerk Medienkonverter 1300 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1437019
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     IMC-21-M-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Konformität mit Industriestandards
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
Sicherheit
UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1
Sonstige Funktionen
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet
Abmessungen (BxTxH)
25 x 97 x 109 mm
Schnittstelle
RJ-45
Stecker
SC
Energiebedarf
12/45 VDC, 18/30 VAC (47-63 Hz)
Vollduplex
Ja
Elektromagnetische Interferenzen
FCC 15, CISPR (EN55022) A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
5000 m
Wellenlänge
1300 nm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
353000 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
125 g
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100BaseT(X), 100 BaseFX
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
IMC-21-M-ST
ab € 151,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.