Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 110930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xavax 110930
Xavax 110930
Xavax 110930
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14357154
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110930
EAN/GTIN:
     4047443007445
Suchbegriffe:
Mikrowellenhalterung
xavax mikrowellenhalterung
mikrowellenhalterung
  • Universalwandhalterung für Mikrowellen, Grillöfen und andere Elektrogeräte - platzsparende und einfache Montage - Breite und Tiefe variabel einstellbar - eingestanzte Mulden sorgen für einen sicheren Stand des Gerätes - max. Belastbarkeit: 30 kg - max. Breite: 40 cm - max. Tiefe: 50 cm - Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Gerätetyp
Mikrowelle
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,91*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,34*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,97*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,55*
Ähnlich
xavax
00111309
ab € 2,70*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,94*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,11*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,07*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,07*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,22*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,47*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 10,03*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 14,98*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.