Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-124917 Herst.-Nr.: 2492 EAN/GTIN: 4008705024921 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 128 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 32 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 52 mm | | Höhe | 82 mm | | Bogenbreite | 111 mm | | Bogenlänge | 170 mm | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Material | Zellulose, Papier | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, vielzwecketiketten rot herma, beschriftungs etiketten, beschriftungsetikett herma |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,29* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,32* | € 3,78* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,29* | € 3,78* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,37* | € 3,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,92* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 128 Etiketten (ab € 0,0179* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|