| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-1370078 Herst.-Nr.: AT-MC102XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Sicherheit | UL-Cul, CSA/CSA, NRTL, TUV, CE | Sonstige Funktionen | Data Link Protokolle | IEEE 802.1Q | | Abmessungen (BxTxH) | 105 x 95 x 25 mm | | Schnittstelle | Fast Ethernet | | Elektromagnetische Interferenzen | FCC Class B | | Weitere Anschlüsse | RJ-45 SC | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 80 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 294 g | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | | Verkabelungstechnologie | UTP & FO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter |
| | |
| |