Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 3427-200 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3427-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3427-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wenn Sie Briefe beschriften und versenden möchten, Ihre Ablage im Büro strukturieren oder zu Hause Ordnung in Schränke und Regale bringen wollen - unsere Universaletiketten sind echte Allrounder! Diese Universalsetiketten im Format 105x74mm eignen sich z.B. ebenfalls auch perfekt für selbsterstellte Vordrucke, z.B. Druckfreigaben oder wenn Sie das Porto mit Empfängeranschrift für große Kundenmailings selber drucken möchten.

Unsere FSC® zertifizierten und chlorfrei gebleichten Etiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch mit einem gestochen scharfem Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässig starker und permanenter Klebkraft auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher.
Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Diese Etiketten können auf allen gängigen Farb-/Laserdruckern und Inkjet Druckern und Farb-/Kopierern bedruckt werden, für Laserdrucker wurde der problemlose Etikettendruck sogar vom TÜV SÜD getestet und bestätigt.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1600 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
80 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
74 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Material
Papier
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Einfache Anwendung
Ja
Zertifizierung
TÜV
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 38,10*
€ 49,03*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 38,17*
€ 49,28*
1 Tag
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 38,48*
€ 49,29*
2 Tage
38
pro Packung
€ 2,90*
ab € 40,51*
€ 51,83*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 42,89*
€ 55,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,03*
€ 58,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,87*
€ 58,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,16*
€ 54,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,27*
€ 52,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,12*
€ 50,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,10*
€ 45,34
pro Packung
1 Packung enthält 1.760 Etiketten (ab € 0,02165* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.