Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TG6723GB Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TG6723GB Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Panasonic KX-TG6723GB Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13585716
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TG6723GB
EAN/GTIN:
     5025232644919
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Klassisches Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter!
Das KX-TG6723 (mit 3 Mobilteilen) überzeugt durch seine neue Smart-Taste am Mobilteil und erstklassige Bedienerfreundlichkeit. Die Smart-Taste blinkt, wenn das Telefon klingelt, es etwas Neues auf dem Anrufbeantworter gibt oder Anrufe verpasst wurden. Ein Druck auf die Smart-Taste genügt, um Gespräche mit bereits aktivierter Freisprechfunktion anzunehmen oder den integrierten Wecker noch einmal für fünf Minuten zum Schweigen zu bringen. Komfort in die Bedienung bringt nicht nur das große 1,8 Zoll Punktmatrix-Display und die 4-Wege Navigation, sondern auch das neue Icon-basierte Menü. Die Symbole erlauben einen intuitiven Zugriff auf alle wichtigen Einstellungen und Funktionen.

Dank Nachtmodus und Anrufersperre bestimmen Nutzer, wann sie für wen erreichbar sind. Auch die Gesprächskosten - vor allem für teure Service-Rufnummern - hat man über die Wahlkontrolle verlässlich im Griff.

Der integrierte Anrufbeantworter bietet jetzt 30 Minuten Aufnahmezeit. Ob neue Nachrichten eingegangen sind, erkennt man bereits aus der Ferne am Nachrichtenzähler an der Basisstation - oder an der blinkenden Smart-Taste am Mobilteil. Ein Druck auf die Smart-Taste genügt, um die neuen Nachrichten abzuspielen.Das Schnurlostelefon verfügt außerdem über eine Freisprechfunktion, eine große Auswahl polyphoner Klingelmelodien, sowie 100 Einträge im Telefonbuch und 50 in der Anruferliste.

Multitasking leicht gemacht mit dem praktischen Schulter Grip!

Die teilgummierte Fläche auf der Mobilteilrückseite verhindert das Abrutschen des Hörers beim Einklemmen zwischen Kopf und Schulter.

Hervorragende Sprachqualität durch Clear Sound Technologie:
Optimierte Übertragungs-Algorithmen sorgen für glasklare Stimmübertragung - auch in Grenzbereichen.

Strom sparen mit dem Eco Modus:
Das KX-TG6723 ist strahlungsarm und besonders Strom sparend mit nur 0,5 Watt + 2 x 0,2 Watt (2. + 3. Mobilteil) im Standby Modus.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Polyphoner Klingelton
Ja
Multi base Fähigkeit
1
Multi-Function Hörer
6
Nachtmodus
Ja
Paginierung Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
103 x 65 Pixel
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Bernstein
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Telefonkonferenz
Ja
Anruferlisten
50
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
108 x 91 x 22 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 30 x 160 mm
Mobilteilgewicht
133.5 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Aufnahmezeit
30 min
Anzahl Melodien
30
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
3
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
15 h
Bereitschaftszeit
170 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.