Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TG6722 DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TG6722 DECT-Telefon Schwarz
Panasonic KX-TG6722 DECT-Telefon Schwarz
Panasonic KX-TG6722 DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13585714
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TG6722GB
EAN/GTIN:
     5025232644902
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Klassisches Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter!
Das KX-TG6722 (mit 2 Mobilteilen) überzeugt durch seine neue Smart-Taste am Mobilteil und erstklassige Bedienerfreundlichkeit. Die Smart-Taste blinkt, wenn das Telefon klingelt, es etwas Neues auf dem Anrufbeantworter gibt oder Anrufe verpasst wurden. Ein Druck auf die Smart-Taste genügt, um Gespräche mit bereits aktivierter Freisprechfunktion anzunehmen oder den integrierten Wecker noch einmal für fünf Minuten zum Schweigen zu bringen. Komfort in die Bedienung bringt nicht nur das große 1,8 Zoll Punktmatrix-Display und die 4-Wege Navigation, sondern auch das neue Icon-basierte Menü. Die Symbole erlauben einen intuitiven Zugriff auf alle wichtigen Einstellungen und Funktionen.
Dank Nachtmodus und Anrufersperre bestimmen Nutzer, wann sie für wen erreichbar sind. Auch die Gesprächskosten - vor allem für teure Service-Rufnummern - hat man über die Wahlkontrolle verlässlich im Griff.
Der integrierte Anrufbeantworter bietet jetzt 30 Minuten Aufnahmezeit. Ob neue Nachrichten eingegangen sind, erkennt man bereits aus der Ferne am Nachrichtenzähler an der Basisstation - oder an der blinkenden Smart-Taste am Mobilteil. Ein Druck auf die Smart-Taste genügt, um die neuen Nachrichten abzuspielen.
Das Schnurlostelefon verfügt außerdem über eine Freisprechfunktion, eine große Auswahl polyphoner Klingelmelodien, sowie 100 Einträge im Telefonbuch und 50 in der Anruferliste.
Multitasking leicht gemacht mit dem praktischen Schulter Grip!
Die teilgummierte Fläche auf der Mobilteilrückseite verhindert das Abrutschen des Hörers beim Einklemmen zwischen Kopf und Schulter.
Hervorragende Sprachqualität durch Clear Sound Technologie:
Optimierte Übertragungs-Algorithmen sorgen für glasklare Stimmübertragung - auch in Grenzbereichen.
Strom sparen mit dem Eco Modus:
Das KX-TG6722 ist strahlungsarm und besonders Strom sparend mit nur 0,5 Watt + 0,2 Watt (2. Mobilteil) im Standby Modus.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Polyphoner Klingelton
Ja
Multi-Function Hörer
2
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
103 x 65 Pixel
Textzeilen
2 Zeilen
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Orange
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
108 x 91 x 82 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 30 x 160 mm
Mobilteilgewicht
130 g
Gewicht der Basis
160 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Aufnahmezeit
30 min
Klingeltontyp
Polyphonisch
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtete Tasten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
15 h
Bereitschaftszeit
170 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, panasonic dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.