Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BQ-2816 2in1 Barbeque Elektro Stand-und Tischgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BQ-2816 2in1 Barbeque Elektro Stand-und Tischgrill
Tristar BQ-2816 2in1 Barbeque Elektro Stand-und Tischgrill
Tristar BQ-2816 2in1 Barbeque Elektro Stand-und Tischgrill
Tristar BQ-2816 2in1 Barbeque Elektro Stand-und Tischgrill
Tristar BQ-2816 2in1 Barbeque Elektro Stand-und Tischgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13550217
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BQ-2816
EAN/GTIN:
     8713016028167
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill

Mit dem soliden und robusten Tristar BQ-2816 Elektrogrill gelingt das Grillen im Freien schnell und einfach. Die Grillschale aus Aluguss ist leicht und lässt sich gut reinigen. Durch die große Grilllschale von 46 x 35 cm wird das abendliche Grillvernügen mit Verwandten und Bekannten zu einem entspannenden Zeitvertreib.

Komfortabel herausziehbare Auffangschale
Durch die Vertiefungen in der Grillschale des Tristar Elektrogrills bleiben Flüssigkeit und Fett nicht auf der Grillplatte, sondern sickern in die Auffangschale und können nicht verbrennen. Durch die Antihaftbeschichtung besteht auch weniger Gefahr für verbranntes Fleisch. Die Grillschale können Sie herausnehmen und beim Reinigen des Grills die Auffangschale für das Fett herausziehen. Der Zeitaufwand hierfür ist gering.

Zum Grillen von Fleisch, Fisch und Gemüse
Der Tristar Elektrogrill bietet ein großes Grillrost mit 46 x 35 cm, auf dem verschiedene Fleischsorten, Fisch und Gemüse zugleich Platz finden. Mit dem stufenlosen Temperaturregler gelingt das Regulieren der Grilltemperatur mühelos. Ferner lassen sich damit auch empfindlichere Speisen wie zum Beispiel Fisch grillen.

Im Urlaub einfach zu transportieren
Auch wenn Sie nicht daheim sind, brauchen Sie auf ein gemütliches Grillen nicht zu verzichten. Der Tristar Elektrogrill kann als Standgerät sowie als Tischgrill verwendet werden. Mit den integrierten Handgriffen können Sie ihn ferner bequem an eine andere Stelle versetzen. Durch seine Leistung von 2200 Watt können Sie innerhalb weniger Minuten bereits mit dem Grillen beginnen, wann immer Sie möchten. Dazu stellen Sie einfach den Tischgrill auf, schließen den Netzstecker an und schon kann der Grillspaß beginnen, auch auf dem Campingplatz. Mit dem bequemen Thermostat, der an einem 3 Meter langen Kabel vorgesehen ist, können Sie auch die Temperatur regulieren.

Lieferumfang:
Tristar Elektrogrill

Gründe zur Auswahl des Tristar Elektrogrills:Robuste Grillschale aus Aluguss mit AntihaftbeschichtungDas gesamte Fett und die Flüssigkeit werden in einer bequem herausziehbaren Auffangschale gesammeltDurch die einfach zu demontierenden Teile leicht zu reinigenIntegrierte Handgriffe zum einfachen Transport des ElektrogrillsSehr leichter Wechsel zwischen Stand- oder Tischgrillfunktion

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7600 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Formfaktor
Kessel
Art der Oberfläche
Rost
Deckel
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rund
Kochoberfläche
460 x 350 mm
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Material Kochoberfläche
Eisenguss
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Heizstufen
5
Kabellänge
3 m
Ergonomie
Beine
Ja
Abnehmbare Beine
Ja
Anzahl der Beine
1 Bein(e)
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Leistungen
Gesamtleistung
2200 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: tristar tischgrill, elektrogrill
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Princess
01.112250.01.001
ab € 41,42*
Sonstiges
Tristar
BQ-2870
ab € 35,69*
Sonstiges
Tristar
BQ-2883
ab € 31,00*
Sonstiges
Tristar
BQS-2816
ab € 131,03*
Sonstiges
Tristar
BQS2870
ab € 42,19*
Sonstiges
Tristar
BQS2883
ab € 36,63*
Sonstiges
Princess
112S250
ab € 47,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.