Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP Green Spirit 370R Zeitschriftenständer Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP Green Spirit 370R Zeitschriftenständer Graphit
CEP Green Spirit 370R Zeitschriftenständer Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13478930
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2136901
EAN/GTIN:
     3462153701604
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
325 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.