Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 15x50 IS AW Allwetter-Fernglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 15x50 IS AW Allwetter-Fernglas
Canon 15x50 IS AW Allwetter-Fernglas
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1318562
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4625A015
EAN/GTIN:
     4960999302140
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
canon feldstecher
feldstecher
Hochwertiges Allwetter-Fernglas mit 15facher Vergrößerung und Canon Präzisionsoptik mit optischem Bildstabilisator für gestochen scharfe und ruhige Bilder bei härtesten Umweltbedingungen oder beim Einsatz auf dem Meer.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
15 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
Porro II
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
3.3 mm
Augenabstand
15 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
4.5 °
Scheinbares Sehfeld
67 °
Naheinstellgrenze
6 m
Bildstabilisator
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
152 x 193 x 81 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1180 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 982,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,02*
€ 1.287,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,40*
€ 1.273,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,46*
€ 1.234,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,25*
€ 1.206,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,53*
€ 1.169,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0155B010AA
ab € 1.246,50*
Ähnlich
Canon
4624A014AA
ab € 1.106,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.