Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica MW 13152 Si 700 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica MW 13152 Si 700 W Silber
Amica MW 13152 Si 700 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13135227
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     MW13152SI
EAN/GTIN:
     4040729131520
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle, Unterbau oder freistehend, mechanisch, leichte Unterbaumontage, 17 Liter

Unterbau-Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
452 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
262 mm
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230V, 50Hz
Energie
Anschlusswert
1200 W
Merkmale
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Silber
Türöffnung
Ziehen
Drehtellergröße
245 mm
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.