Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veracity Highwire Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 100 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veracity Highwire Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 100 Mbit/s Schwarz
Veracity Highwire Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 100 Mbit/s Schwarz
Veracity Highwire Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 100 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13118202
Hersteller:
     Veracity
Herst.-Nr.:
     VHW-HW
EAN/GTIN:
     892314002005
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
70 g
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der BNC-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
50 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-T
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.