Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H61027 Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H61027 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Helit H61027 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Helit H61027 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12787973
Herst.-Nr.:
     H61027
EAN/GTIN:
     4012086005905
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Anzahl von Fächern
3
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
237 x 300 x 337 mm
Breite
237 mm
Länge (mm)
300 mm
Höhe
337 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6102708
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.