Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Velleda Whiteboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Velleda Whiteboard
BIC Velleda Whiteboard
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12786933
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     841360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtafel
Schultafel
schreibtafel
  • Trocken abwischbare Tafel 19 x 29 cm - Zweiseitige Verwendung: weiss/karier - Feiner Marker 1721 blau auf Clip mit Mini-Löscher - Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
260 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
904937
ab € 0,65*
Zubehör
BIC
904938
ab € 12,50*
Zubehör
BIC
904940
ab € 12,57*
Zubehör
BIC
904939
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.