Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex 129932SV Bodenschutzmatte Transparent PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Floortex 129932SV Bodenschutzmatte Transparent PVC
Floortex 129932SV Bodenschutzmatte Transparent PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12785031
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     129932SV
EAN/GTIN:
     5060044741739
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
990 mm
Tiefe
1250 mm
Dicke
2.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.