Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex 119923SR Bodenschutzmatte Transparent Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Floortex 119923SR Bodenschutzmatte Transparent Polycarbonat
Floortex 119923SR Bodenschutzmatte Transparent Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12784906
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     119923SR
EAN/GTIN:
     5060044741203
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
990 mm
Tiefe
1250 mm
Dicke
2.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polycarbonat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,88*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,15*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,01*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,33*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,39*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 22,04*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,46*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,40*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,53*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,37*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,47*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,88*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,30*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,85*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.