|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-125134765 Herst.-Nr.: 4-3300-4-2 EAN/GTIN: 4057305072313 |
|
|
|  |  |
 | Permanentmarker edding 3300. Nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff. Permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig. Austauschbare Keilspitze. Aluminiumschaft. Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe. Schaftfarbe: weiß . Strichstärke: 1 - 5 mm. Schreibfarbe: sortiert schwarz, rot, blau, grün.
Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Schwarz, Blau, Grün, Rot |  | Typ der Spitze | Meißel |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Strichbreite (min) | 1 mm |  | Strichbreite (max) | 5 mm |  | Abnehmbare Spitzen | Ja |  | Nachfüllbar | Ja |  | Wasserfest | Ja |  | Lichtbeständig | Ja |  | Geruchsarm | Ja |  | Geeignet für Materialien | Karton, Glas, Leder, Metall, Kunststoff, Holz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |