Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 1160608080WS andere Container 2 l Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 1160608080WS andere Container 2 l Schwarz, Transparent
Rotho 1160608080WS andere Container 2 l Schwarz, Transparent
Rotho 1160608080WS andere Container 2 l Schwarz, Transparent
Rotho 1160608080WS andere Container 2 l Schwarz, Transparent
Rotho 1160608080WS andere Container 2 l Schwarz, Transparent
Rotho 1160608080WS andere Container 2 l Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124964100
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1160608080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Die Cornflakes sind weich und unaromatisch? Mit der Premiumdose LOFT kann das nicht passieren. In der dicht verschließbaren Frischhaltedose von Rotho bleiben Vorräte frisch und werden schnell gefunden.
Eine ordentliche Vorratshaltung ist mit der Premiumdose LOFT von Rotho problemlos möglich. Wenn Sie einen Mehrpersonenhaushalt führen, wissen Sie, wie schwer es ist, die Übersicht über alle Vorräte zu behalten. Die hochtransparente Vorratsdose LOFT erlaubt einen Blick auf ihren Inhalt, so dass Sie immer sehen, was vorhanden ist oder fehlt. Nudeln, Reis oder Müsli sind in der Rotho Frischhaltedose aromadicht und vor Lebensmittelmotten geschützt gelagert. Wurst und Käse lassen sich in der Premiumdose LOFT sicher und ohne Geruchsbildung in Kühlschrank oder Tiefkühlfach aufbewahren.
Die transparente Premiumdose LOFT ist ein ästhetischer und zugleich funktioneller Vorratsbehälter. Dank des Dichtungsrings bleibt der Inhalt der Premiumdose LOFT lange frisch und haltbar. Die aus kratzfestem Kunststoff hergestellte Vorratsdose ist spülmaschinenfest und formstabil.

Holen Sie sich Schweizer Markenqualität ins Haus und lagern Sie Vorräte übersichtlich in der Premiumdose LOFT.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
285 mm
Merkmale
Typ
Container
Formfaktor
andere
Fassungsvermögen
2 l
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,27*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.