Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daewoo WM814TTWA1DE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daewoo WM814TTWA1DE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Daewoo WM814TTWA1DE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Daewoo WM814TTWA1DE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Daewoo WM814TTWA1DE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Daewoo WM814TTWA1DE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Daewoo WM814TTWA1DE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Daewoo WM814TTWA1DE Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124769426
Hersteller:
     Daewoo
Herst.-Nr.:
     10803988
EAN/GTIN:
     8698902508414
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat
Inverter Motor
Dank des Inverter Motors profitieren Sie von einer überragenden Effizienz, einem reduzierten
Geräuschpegel, einer längeren Lebensdauer Ihres Gerätes, einer höheren Verlässlichkeit und mehr Leistung

AquaStop
Der integrierte Überlaufschutz erkennt mögliche Probleme mit der Wasserversorgung die zu einem Überlaufen der Waschmaschine führen können. In diesem Fall wird die Ablaufpumpe automatisch aktiviert um einem Wasserschaden vorzubeugen

IntenSteam
Am Ende des Waschprogrammes wird die Wäsche mit Dampf aufbereitet – durch die hohen Temperaturen werden die Bakterien in der Wäsche reduziert und die Wäsche kann leichter gebügelt werden

Allergy Safe
Allergy Safe bietet eine Hygienelösung die bis zu 99,9% der allgemeinen Allergene und Bakterien beseitigt. Ausgezeichnet mit dem Gütesiegel der Allergy UK
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
641 mm
Verpackungstiefe
578 mm
Verpackungshöhe
881 mm
Paketgewicht
61500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Türscharnier
Links
Invertertechnologie
Ja
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Türfarbe
Schwarz
Felgenfarbe
Schwarz
Trommelvolumen
55 l
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
15
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
76 dB
Luftschallemmission (Waschen)
50 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Farbe, Baumwolle, Cottons 20°C, Eco 40-60°C, Hand, Hygiene/Anti-Allergie, Intensiv/außen, Mix, Vorwäsche, Quick 15min, Schleudern, Synthetik
Überlaufschutz
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Zykluszeit (max.)
218 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
15 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Rückstandsfeuchtigkeit
53.4 %
Einstellbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
528 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
60500 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
47 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
48 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
2100 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Energieeffizienzindex (EEI)
52
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 324,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,82*
€ 378,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,31*
€ 363,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.