Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana MTS Oberarm Automatisch 2 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana MTS Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Medisana MTS Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Medisana MTS Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Medisana MTS Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Medisana MTS Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12460231
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51152
EAN/GTIN:
     4015588511523
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
380 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Grau
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Speicherregister
60
Pulsfrequenzbereich
30 - 180
Handschellengröße
22 - 30 cm
Maßeinheit
mmHg
Speicherfunktion
Ja
Messverfahren
Oszillometrisch
Uhr/Datum display
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,228
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 18,80*
€ 22,372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.