Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 065025 Gehäuse für tragbare Computer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 065025 Gehäuse für tragbare Computer
Mobilis 065025 Gehäuse für tragbare Computer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124484269
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     065025
EAN/GTIN:
     3700992532318
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
24 g
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
129 mm
Verpackungstiefe
241 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
32 g
Merkmale
Etui-Typ
Robustes Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
PS30
Schutzfunktion
Stoßfest, Fallbeständig, Kratzresistent, Schockresistent
Ursprungsland
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: displayfolie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.