Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic BQ 2977 Schwarz 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic BQ 2977 Schwarz 2000 W
Clatronic BQ 2977 Schwarz 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12312706
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     262952
EAN/GTIN:
     4006160629521
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
  • Tischgrill im stilvollen Design zum Grillen ohne Feuer und Rauch
    - Cool Touch-Gehäuse
    - Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
    - Grillrost und Heizelement abnehmbar zum leichten Reinigen
    - Metall-Auffangschale
    - Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, 2000 W
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
250 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Ergonomie
Cool Touch Handgriff
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Entfernbares Grillgestell
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Behälter für Fettauffangkammern
Ja
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Leistungen
Gesamtleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrogrill
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.