Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys BE9300 Tri-Band Wi-Fi 7 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercusys BE9300 Tri-Band Wi-Fi 7 Router
Mercusys BE9300 Tri-Band Wi-Fi 7 Router
Mercusys BE9300 Tri-Band Wi-Fi 7 Router
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122507244
Hersteller:
     Mercusys
Herst.-Nr.:
     MR47BE
EAN/GTIN:
     6957939001391
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WAN
Sicherheit
Firewall
Ja
SPI Firewall
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN Datentransferrate (max.)
9300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2880 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
5760 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gästenetzwerke (6 GHz)
1
VPN-Server
OpenVPN/PPTP/L2TP/ WireGuard VPN Server and Clients
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
43.3 mm
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
6
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 170,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.