Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-6056890 Kabeladapter USB-C 3,5 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-6056890 Kabeladapter USB-C 3,5 mm Weiß
Renkforce RF-6056890 Kabeladapter USB-C 3,5 mm Weiß
Renkforce RF-6056890 Kabeladapter USB-C 3,5 mm Weiß
Renkforce RF-6056890 Kabeladapter USB-C 3,5 mm Weiß
Renkforce RF-6056890 Kabeladapter USB-C 3,5 mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122155109
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6056890
EAN/GTIN:
     4064161315126
Renkforce USB-C zu 3.5 mm Klinke Adapterkabel 10 cm für iPhone 15
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Kompatible Produkte
iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
3,5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.1 m
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.