Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Gigabit Netzwerkkarte, 1x SFP, PCIe x1, inkl. low profile Slotblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Gigabit Netzwerkkarte, 1x SFP, PCIe x1, inkl. low profile Slotblech
InLine Gigabit Netzwerkkarte, 1x SFP, PCIe x1, inkl. low profile Slotblech
InLine Gigabit Netzwerkkarte, 1x SFP, PCIe x1, inkl. low profile Slotblech
InLine Gigabit Netzwerkkarte, 1x SFP, PCIe x1, inkl. low profile Slotblech
InLine Gigabit Netzwerkkarte, 1x SFP, PCIe x1, inkl. low profile Slotblech
InLine Gigabit Netzwerkkarte, 1x SFP, PCIe x1, inkl. low profile Slotblech
InLine Gigabit Netzwerkkarte, 1x SFP, PCIe x1, inkl. low profile Slotblech
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121624388
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     51129A
EAN/GTIN:
     4043718333271
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Intel I210 Chipsatz für professionelle Anforderungen:Bietet zuverlässige Leistung und umfassende Kompatibilität mit modernen Netzwerkprotokollen.
Flexible Glasfaseranbindung via SFP-Modul:Individuell anpassbar auf verschiedene Netzwerkinfrastrukturen – von Multi- bis Singlemode.
Volle Unterstützung für VLANs und IPv6:Ideal für virtualisierte Umgebungen und strukturierte Unternehmensnetzwerke.
Inklusive Low Profile Slotblech:Für kompakte Gehäuse geeignet, z. B. Mini-PCs oder Industrie-PCs.
Breite Systemkompatibilität:Unterstützt Windows (ab Vista), Windows Server (ab 2008) sowie Linux (Kernel ab 2.6.x).

Die InLine® Gigabit Netzwerkkarte mit SFP-Port und PCIe x1-Anschluss ist eine leistungsstarke Lösung für professionelle Netzwerkumgebungen. Ausgestattet mit dem bewährten Intel I210 Chipsatz bietet sie zuverlässige Datenübertragung mit bis zu 1 Gb/s – ideal für strukturierte Netzwerke mit Glasfaseranbindung.
Durch den SFP-Port lässt sich die Karte flexibel an verschiedene Glasfaserstandards anpassen, wie z. B. 1000Base-SX (Multimode), 1000Base-LX (Singlemode) oder 1000Base-BX (WDM). Das mitgelieferte Low Profile Slotblech ermöglicht den Einsatz auch in kompakten Gehäusen, etwa in Mini-PCs oder Industrie-PCs.
Mit Unterstützung für IEEE 802.3x Flusskontrolle, Jumbo Frames bis 9 KB, VLAN-Tagging (IEEE 802.1Q) sowie RSS und Prüfsummenauslagerung eignet sich die Karte hervorragend für anspruchsvolle Unternehmensanwendungen, Virtualisierungsumgebungen oder Industrieinstallationen. IPv4- und IPv6-Kompatibilität runden das professionelle Profil ab.
Ob im Serverraum, im Systemhaus oder bei industriellen Anwendungen – die InLine® Gigabit Netzwerkkarte bietet eine kosteneffiziente, leistungsstarke und flexible Netzwerklösung für IT-Profis.

Schnittstelle:PCI Express x1 (Revision 2.1)
Datenrate:bis zu 1000 Mb/s
Unterstützte Standards:IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q
Betriebssysteme:Microsoft Windows Vista oder neuer, Server 2008 oder neuer, Linux Kernel 2.6.x oder neuer
Jumbo Frames:bis 9 KB
Low Profile Slotblech:im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Kühlung
Passiv
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SFP
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6, Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.19, Linux Kernel 5.4, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9, Linux Kernel 6.2
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2013, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Weitere Suchbegriffe: sfp netzwerkkarte, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
32335O
€ 17,70*
Zubehör
InLine
32335N
€ 16,67*
Zubehör
InLine
32335M
€ 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.