Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 122161 Serviertablett Display tray Rechteck Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 122161 Serviertablett Display tray Rechteck Schwarz
Bartscher 122161 Serviertablett Display tray Rechteck Schwarz
Bartscher 122161 Serviertablett Display tray Rechteck Schwarz
Bartscher 122161 Serviertablett Display tray Rechteck Schwarz
Bartscher 122161 Serviertablett Display tray Rechteck Schwarz
Bartscher 122161 Serviertablett Display tray Rechteck Schwarz
Bartscher 122161 Serviertablett Display tray Rechteck Schwarz
Bartscher 122161 Serviertablett Display tray Rechteck Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121433897
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     122161
EAN/GTIN:
     4015613825007
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
Speisen und Lebensmittel ansprechend in der Auslage präsentieren. Die hochwertigen Auslageschalen aus Melamin bieten unterschiedlichste Bestückungsmöglichkeiten auf höchstem Niveau und in ansprechendem Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Display tray
Form
Rechteck
Material
Melamin
Produktfarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,24*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.