Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 61F Firewall (Hardware) Desktop 10 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 61F Firewall (Hardware) Desktop 10 Gbit/s
Fortinet FortiGate 61F Firewall (Hardware) Desktop 10 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121408587
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-61F-BDL-809-60-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
63.8 BTU/h
Antenne Zunahmeniveau (max)
0 dBi
Reset-Knopf
Ja
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
10 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.9 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
1400 Mbit/s
Firewall-Latenzzeit
4 µs
Sicherheitsrichtlinien (max.)
5000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
FortiOS
Design
Formfaktor
Desktop
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
10
Konsolen-Port
RJ-45
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Anzahl Ethernet DMZ-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, HTTPS, IPSec, SHA-256, SSL/TLS
Firewall
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
1010 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2250 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.2 W
Stromverbrauch (max.)
18.7 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
SSD Speicherkapazität
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.761,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.761,23*
€ 4.475,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.720,64*
€ 4.427,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.639,48*
€ 4.330,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.612,42*
€ 4.298,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.608,54*
€ 4.294,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.