Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 600F Firewall (Hardware) 0,105 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 600F Firewall (Hardware) 0,105 Gbit/s
Fortinet FortiGate 600F Firewall (Hardware) 0,105 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121336070
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-600F-BDL-809-12-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Geräuschpegel
55 dB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.105 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl der Gigabit-Anschlüsse (Glasfaser)
16
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Konsolen-Port
RJ-45
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Anzahl SFP28-Ports
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
7100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Zertifikate
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
169 W
Stromverbrauch (max.)
255 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
SSD Speicherkapazität
240 GB
Anzahl SSD installiert
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29.947,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.947,65*
€ 35.637,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.852,14*
€ 35.524,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.600,79*
€ 35.224,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.