Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja |
 | Wärmeableitung | 832 BTU/h |
 | Gleichzeitige Verbindungen | 8000000 |
 | Geräuschpegel | 59 dB |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 36 Gbit/s |
 |  | 40.5 Mpps |
 | IPSec VPN-Durchsatz | 20 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 10000 Mbit/s |
 | Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen | 7000 Mbit/s |
 | SSL-Inspektionsdurchsatz | 8000 Mbit/s |
 | Firewall-Latenzzeit | 1.54 µs |
 | Sicherheitsrichtlinien (max.) | 10000 |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
 | Management-Plattform | FortiOS |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 1U |
 | Eingebauter Ventilator | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 8 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Konsolen-Port | RJ-45 |
 | Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
 | Menge SFP-Modul-Steckplätze | 8 |
 | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 2 |
 | Externer Management-Port | RJ-45 (Gigabit) |
 | Anzahl der AC-Eingänge | 1 |
 | Anzahl Fernverwaltungsanschlüsse | 2 |
Netzwerk | Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal) | 10000 |
Sicherheit | Anzahl der Domänen | 10 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 432 mm |
 | Tiefe | 380 mm |
 | Höhe | 44.45 mm |
 | Gewicht | 7300 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Zertifikate | Zertifizierung | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Lieferumfang | Transceiver enthalten | Ja |
 | Anzahl der Transceiver | 2 |
Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
 | Eingangsstrom | 6 A |
 | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 129 W |
 | Stromverbrauch (max.) | 244 W |