Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 200F Firewall (Hardware) 1U 27 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 200F Firewall (Hardware) 1U 27 Gbit/s
Fortinet FortiGate 200F Firewall (Hardware) 1U 27 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121288943
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-200F-BDL-809-12-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Syslog
Ja
MIMO
Ja
Geräuschpegel
49.9 dB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
27 Gbit/s
16.5 Mpps
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
27 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
13 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
5000 Mbit/s
Maximum Firewall Verbindungen
3000000
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
280000
Firewall-Latenzzeit
4.78 µs
Sicherheitsrichtlinien (max.)
10000
Standardanzahl der virtuellen Firewalls
10
Maximale Anzahl virtueller Firewalls
10
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
FortiOS
Web-basiertes Management
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, SHA-256
Firewall
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
342 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
102 W
Stromverbrauch (max.)
119 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9.287,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.287,30*
€ 11.051,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.231,13*
€ 10.985,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.017,34*
€ 10.730,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.925,55*
€ 10.621,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.