Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 122152 Serviertablett Display tray Rechteck Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 122152 Serviertablett Display tray Rechteck Weiß
Bartscher 122152 Serviertablett Display tray Rechteck Weiß
Bartscher 122152 Serviertablett Display tray Rechteck Weiß
Bartscher 122152 Serviertablett Display tray Rechteck Weiß
Bartscher 122152 Serviertablett Display tray Rechteck Weiß
Bartscher 122152 Serviertablett Display tray Rechteck Weiß
Bartscher 122152 Serviertablett Display tray Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121262634
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     122152
EAN/GTIN:
     4015613825090
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
Speisen und Lebensmittel ansprechend in der Auslage präsentieren. Die hochwertigen Auslageschalen aus Melamin bieten unterschiedlichste Bestückungsmöglichkeiten auf höchstem Niveau und in ansprechendem Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Display tray
Form
Rechteck
Material
Melamin
Produktfarbe
Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.