Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europel 351021 Zeichenhalter und Informationsstand A5 Acryl, Polystone Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europel 351021 Zeichenhalter und Informationsstand A5 Acryl, Polystone Transparent, Weiß
Europel 351021 Zeichenhalter und Informationsstand A5 Acryl, Polystone Transparent, Weiß
Europel 351021 Zeichenhalter und Informationsstand A5 Acryl, Polystone Transparent, Weiß
Europel 351021 Zeichenhalter und Informationsstand A5 Acryl, Polystone Transparent, Weiß
Europel 351021 Zeichenhalter und Informationsstand A5 Acryl, Polystone Transparent, Weiß
Europel 351021 Zeichenhalter und Informationsstand A5 Acryl, Polystone Transparent, Weiß
Europel 351021 Zeichenhalter und Informationsstand A5 Acryl, Polystone Transparent, Weiß
Europel 351021 Zeichenhalter und Informationsstand A5 Acryl, Polystone Transparent, Weiß
Europel 351021 Zeichenhalter und Informationsstand A5 Acryl, Polystone Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-121262456
Hersteller:
     Europel
Herst.-Nr.:
     351021
EAN/GTIN:
     8713931310217
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller acryl a5
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Informationsstand
Format
A5
Material
Acryl, Polystone
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Ausrichtung
Senkrecht
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
882 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
850 g
Weitere Suchbegriffe: tischaufsteller, tischaufsteller acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Europel
351020
€ 22,31*
Sonstiges
Europel
351022
€ 22,23*
Sonstiges
Europel
351023
€ 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.