Leistungen | Geräuschpegel | 0 dB |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 10 Gbit/s |
 | IPSec VPN-Durchsatz | 6500 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 1400 Mbit/s |
 | Maximum Firewall Verbindungen | 1500000 |
 | Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde | 45000 |
 | Firewall-Latenzzeit | 3.23 µs |
 | Sicherheitsrichtlinien (max.) | 5000 |
 | Standardanzahl der virtuellen Firewalls | 10 |
 | Maximale Anzahl virtueller Firewalls | 10 |
Management-Funktionen | LED-Anzeigen | Ja |
Design | Anzahl Lüfter | 0 Lüfter |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 6 |
 | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
 | Konsolen-Port | RJ-45 |
 | Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
 | Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, HTTPS, IPSec, SHA-256, SSL/TLS |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 216 mm |
 | Tiefe | 160 mm |
 | Höhe | 38.5 mm |
 | Gewicht | 2400 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -35 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
 | Höhe bei Betrieb | 0 - 2250 m |