Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fissler Adamant Premium Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fissler Adamant Premium Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Premium Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Premium Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Premium Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Premium Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Premium Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Premium Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Premium Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Premium Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Premium Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120668431
Hersteller:
     Fissler
Herst.-Nr.:
     138-105-20-100/0
EAN/GTIN:
     4009209374734
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
DC-Glasplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Bodendurchmesser
145 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
805 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Kollektion
Adamant Premium
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Edelstahl
Fassungsvermögen
1.2 l
Materiallgriff
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.