Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 48449 Karton 270 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 48449 Karton 270 g/m²
Folia 48449 Karton 270 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120553737
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     48449
EAN/GTIN:
     4001868078374
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
Set mit verschiedenen Trendmaterialien.
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
240 mm
Höhe
340 mm
Mediengewicht
270 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: bastelblock folia, bastelblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.