Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Access Unit QR Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Access Unit QR Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Silber
2N Access Unit QR Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Silber
2N Access Unit QR Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Silber
2N Access Unit QR Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Silber
2N Access Unit QR Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Silber
2N Access Unit QR Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Silber
2N Access Unit QR Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Silber
2N Access Unit QR Basis-Zugangskontrollleser Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120439828
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     916201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Sicherer als PIN-Codes und billiger und nachhaltiger als RFID-Karten – was spricht gegen den Zugang über QR-Codes? Die 2N® Access Unit QR ermöglicht einen schnellen und sicheren Zugang mit dem Mobiltelefon und ist ideal für Besucher!
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
2000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Maximale Bildauflösung
1920 x 1080 Pixel
Mindestbeleuchtung
0.8 Lux
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Infrarot (IR) Licht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
12.95 W
DC Spannungsrange
8 - 12 V
Energieverbrauch
400 mA
Gleichstrom (max.)
1 A
Technische Details
Typ
Basis-Zugangskontrollleser
Autentifizierungstyp
Zugangschip/Karte, biometrisch, Passwort
Fingerabdruckscanner
Ja
Zugriffscodeleser
Ja
Zugriffschip/Kartenleser
Ja
Vandalesicher
Ja
Unterstützte Protokolle
RTP/RTSP/RTCP/HTTP, ONVIF v2.4 Profile S & T
Fingerabdrucksensortyp
Optisch
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IK-Kodex
IK08
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 733,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,47*
€ 872,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,32*
€ 861,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,77*
€ 816,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,89*
€ 782,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,98*
€ 721,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.