Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß
Rowenta Turbo Silence Extreme VU5690 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120398221
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     VU5690F0
EAN/GTIN:
     3121040090879
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand-ventilator rowenta
stand ventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1400 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
14
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
35 dB
Luftstrom
3990 m³/h
Oszillationsrange
120 °
Höhenanpassungsrate
1100 - 1400 mm
Steuerung
Remote, Berührung
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
12 h
Schutzgitter
Ja
Nachtmodus
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Turbo-Modus
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
34 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.