Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo 2544782996 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenktragetasche One Colour, 30x23x13cm, dunkelblau STEWO 2544 7829 96
Geschenktragetasche One Colour, 30x23x13cm, dunkelblau STEWO 2544 7829 96
Geschenktragetasche One Colour, 30x23x13cm, dunkelblau STEWO 2544 7829 96
Geschenktragetasche One Colour, 30x23x13cm, dunkelblau STEWO 2544 7829 96
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120112246
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2544782996
EAN/GTIN:
     7630050854754
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Die Stewo Geschenktasche aus hochwertigem Papier ist sehr stabil und kommt besonders wertig daher. Mit dem einfarbigem Druck sorgen Sie für einen stilvollen Auftritt bei jeder Geschenkübergabe. Tipp: Verzieren oder schützen Sie Ihr Present im Tascheninnern mit Stewo Seidenpapier. Die hochwertigen One Colour-Produkte lassen sich hervorragend mit den Designs der zahlreichen Stewo Themenwelten kombinieren. Die brillanten Uni-Farben bilden die Basis für eine attraktive Warenpräsentation. Einfarbige Produkte passen zu jedem Anlass und lassen sich beliebig dekorieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Papier
Anlass
Mottoparty
Handgrifffarbe
Blau
Empfohlene Nutzung
Drinnen/Draußen
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.