Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac T800 G2 Intel Atom® 256 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac T800 G2 Intel Atom® 256 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 Intel Atom® 256 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 Intel Atom® 256 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 Intel Atom® 256 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 Intel Atom® 256 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 Intel Atom® 256 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 Intel Atom® 256 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119629907
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     TD98I4DI51XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Getac TabletPCs
Getac Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-21 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
eMMC
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
x7-Z8750
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
2.56 GHz
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
600 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Getac 24-pin
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
880 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)
867 Mbit/s
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.439,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,11*
€ 1.877,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,17*
€ 1.873,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,70*
€ 1.819,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,33*
€ 1.774,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,37*
€ 1.712,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.