Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1091.08 wall/table clock Wand Mechanical clock Kreis Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1091.08 wall/table clock Wand Mechanical clock Kreis Braun, Weiß
TFA-Dostmann 98.1091.08 wall/table clock Wand Mechanical clock Kreis Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11958737
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1091.08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Rahmen Aluminium gebürstet, Glasabdeckung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Mechanical clock
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Braun, Weiß
Rahmenmaterial
Aluminium
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Gewicht
666 g
Durchmesser
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.