Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Turbo Silence VU5450 VU5450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Turbo Silence VU5450 VU5450
Rowenta Turbo Silence VU5450 VU5450
Rowenta Turbo Silence VU5450 VU5450
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119504304
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     VU5450F0
EAN/GTIN:
     3121040090862
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand-ventilator rowenta
stand ventilator
Superstarker und leiser Ventilator für eine intensive Abkühlung
Genießen Sie eine herausragende Abkühlung in aller Ruhe, mit dem Turbo Silence Ventilator, dem leistungsstarken Ventilator, der intensive Abkühlung bietet, die Sie den ganzen Sommer lang im ganzen Raum spüren können.
Mit dem energiesparenden Effitech-Motor ausgestattet, bietet dieser sehr verbrauchsarme Ventilator 8 Geschwindigkeitsstufen für den optimalen Komfort, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Paketgewicht
6920 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
1470 mm
Gewicht
5580 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
57 dB
Lüfterdurchmesser
400 mm
Luftstrom
3000 m³/h
Höhenanpassungsrate
1180 - 1370 mm
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Schutzgitter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Kabellänge
1.68 m
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.