Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Physical Stresses in Plants: Genes and Their Products for Tolerance Buch Biologie Englisch 292 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Physical Stresses in Plants: Genes and Their Products for Tolerance Buch Biologie Englisch 292 Seiten
ISBN Physical Stresses in Plants: Genes and Their Products for Tolerance Buch Biologie Englisch 292 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118783657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783642647321
EAN/GTIN:
     9783642647321
Suchbegriffe:
Biologie-Bücher
Biologiebücher
Biologiebücher - englischsprachig
biologie bücher
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Biologie
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
292 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Springer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/1996
Veröffentlichungsjahr
1996
International Standard Book Number (ISBN)
9783642647321
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.4 mm
Tiefe
17.8 mm
Höhe
228 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.