Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Phosphodiesterases: CNS Functions and Diseases Buch Gesundheit, Geist und Körper Englisch Hardcover 492 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Phosphodiesterases: CNS Functions and Diseases Buch Gesundheit, Geist und Körper Englisch Hardcover 492 Seiten
ISBN Phosphodiesterases: CNS Functions and Diseases Buch Gesundheit, Geist und Körper Englisch Hardcover 492 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118783229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783319588094
EAN/GTIN:
     9783319588094
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - englischsprachig
medizinbücher - englischsprachig
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
492 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Springer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
10/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783319588094
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
242 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.