Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Peptides and Peptide Based Biomaterials and Their Biomedical Applications Buch Biologie Englisch Hardcover 300 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Peptides and Peptide Based Biomaterials and Their Biomedical Applications Buch Biologie Englisch Hardcover 300 Seiten
ISBN Peptides and Peptide Based Biomaterials and Their Biomedical Applications Buch Biologie Englisch Hardcover 300 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118781529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783319660943
EAN/GTIN:
     9783319660943
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - englischsprachig
medizinbücher - englischsprachig
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Biologie
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
300 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Springer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
11/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783319660943
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
261.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.