Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Elemental: Incremental Housing and Participatory Design Manual Buch Bildend Englisch 512 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Elemental: Incremental Housing and Participatory Design Manual Buch Bildend Englisch 512 Seiten
ISBN Elemental: Incremental Housing and Participatory Design Manual Buch Bildend Englisch 512 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118681784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783775741422
EAN/GTIN:
     9783775741422
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
512 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hatje
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
03/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783775741422
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
39.9 mm
Höhe
238 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.