Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame 6973734683792 Staubsauger Zubehör/Zusatz Stabstaubsauger Rotierende Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame 6973734683792 Staubsauger Zubehör/Zusatz Stabstaubsauger Rotierende Bürste
Dreame 6973734683792 Staubsauger Zubehör/Zusatz Stabstaubsauger Rotierende Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118675840
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     6973734683792
EAN/GTIN:
     6973734683792
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Staubsaugerzubehörset
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Stabstaubsauger
Produkttyp
Rotierende Bürste
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Markenkompatibilität
Dreame
Kompatibilität
R10, R20, R10 PRO, U20
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
310 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.