Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PB444-02 Heftmappenzubehör Binderücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PB444-02 Heftmappenzubehör Binderücken
Peach PB444-02 Heftmappenzubehör Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118658031
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PB444-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binderücken
binderücken schwarz
binderücken
peach binderücken
HIGHLIGHT:
Günstigste Bindemethode. Nur mit Kunstoffbinderücken ist einfaches Blättern garantiert und komplettes Umschlagen der Seiten möglich. Gibt Ihren Arbeiten ein modernes Aussehen.
MATERIAL:
Strapazierfähige Plastikbinderücken in bester Qualität, für 21-Ring System, geeignet für alle Spiralbindegeräte.
PRAKTISCH:
Nur Plastikbinderücken können jederzeit nachträglich wieder geöffnet werden, um einzelne Seiten auszutauschen, ohne dabei ein neues Exemplar anfertigen zu müssen.
BINDEKAPAZITÄT:
Die 44mm Binderücken können max. 440 Blatt (80g/m2) binden.
LIEFERUMFANG:
50 schwarze Binderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
440 Blätter
Material
Kunststoff
Format
A4
Rückenbreite
44 mm
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
44 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.