Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PB432-02 Heftmappenzubehör Binderücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PB432-02 Heftmappenzubehör Binderücken
Peach PB432-02 Heftmappenzubehör Binderücken
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118658022
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PB432-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binderücken
binderücken 32mm schwarz
binderücken
binderücken 32mm
HIGHLIGHT:
Strapazierfähige Plastikbinderücken mit bester Qualität
MATERIAL:
Plastikbinderücken für 21-Ring System, geeignet für alle Spiralbindegeräte
PRAKTISCH:
Plastikbinderücken können für den Austausch von Seiten wieder geöffnet werden
BINDEKAPAZITÄT:
max. 310 Blatt (80g/m2) DIN A4
LIEFERUMFANG:
50 Binderücken, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Binderücken
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
310 Blätter
Material
Kunststoff
Format
A4
Rückenbreite
32 mm
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.